Permetező palack ∙ újratölthető

Cikkszám: 199-4
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
    Cikkszám 199-4
    EAN / GTIN 4000896198429
    Gyártó száma 199-4
    L-szám L60140 3984

    Leírás

    Leírás:

    • Használjon többfunkciós spray-ket, például Penetráló olaj, rozsdaelTávtartó és féktisztító
    • Költségmegtakarítás a nagy konténerek használatával
    • Biztonsági szelep
    • Viton tömítések
    • Tartalmaz egy 155 mm hosszú sugárfúvókát és egy rövid szórófejet
    • Permetező köd és spot jet
    • Egyszerű tisztítás a kétrészes kialakításnak köszönhetően
    • Könnyű feltöltés a palack nyakán keresztül (⌀ 25 mm) vagy az alsó részbe (⌀ 54 mm)
    • Környezetbarát: CFC-mentes és újrafelhasználható
    • Az alul található szelep csak sűrített levegővel való feltöltésre szolgál
    • Max. Üzemi nyomás [bar]: 8 bar
    • Nettó tömeg (kg): 0,4 kg.
    • Kapacitás: 0 227 l.

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz