Fogantyú és tömítés

Cikkszám: 199-2-04/2
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
Cikkszám 199-2-04/2
EAN / GTIN 4000896176618
Gyártó száma 199-2-04/2
L-szám L60140 6183

Leírás

Leírás:

  • Fogantyú tömítéssel
    az 199-2 számára
  • Nettó tömeg (kg): 0,09 kg.

A

nem megfelelő vagy hibás pótalkatrészek vagy azok nem megfelelő felszerelése a készülék károsodását, meghibásodását vagy teljes meghibásodását okozhatja.
Ha nem jóváhagyott pótalkatrészeket használnak vagy helytelenül szerelnek be, a gyártóval vagy ügynökeivel, kereskedőkkel és képviselőkkel szemben fennálló minden garanciális, Service, kártérítési és felelősségi igény elvész.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban