Lándzsa és tömítés

Cikkszám: 199-2-03/2
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
Cikkszám 199-2-03/2
EAN / GTIN 4000896176625
Gyártó száma 199-2-03/2
L-szám L60140 6182

Leírás

Leírás:

  • Lance tömítéssel
    199-2
  • Nettó tömeg (kg): 0,06 kg.

A

nem megfelelő vagy hibás pótalkatrészek vagy azok nem megfelelő felszerelése a készülék károsodását, meghibásodását vagy teljes meghibásodását okozhatja.
Ha nem jóváhagyott pótalkatrészeket használnak vagy helytelenül szerelnek be, a gyártóval vagy ügynökeivel, kereskedőkkel és képviselőkkel szemben fennálló minden garanciális, Service, kártérítési és felelősségi igény elvész.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz