Leírás:
A trapézpenge nem A 199 by MARTOR egy kiváló minőségű, rozsdamentes acélból készült penge. Nagyon éles, és két egymást követő vágóéle van a hosszabb használat érdekében. A széles köszörülés megkönnyíti a vágást. A penge 60 mm hosszú, 19 mm széles és 0,63 mm vastag. A pengéhez használt olaj biztonságos.
A trapézpenge nem a 199 a 199,70 rendelési számon kapható a 10 darabos pengeadagolóban. elérhető. A pengét a következő MARTOR kések közé helyezheti be: SECUPRO MAXISAFE, SECUPRO MEGASAFE, SECUPRO 625, SECUNORM PROFI25 MDP, SECUNORM 525.
- Penge oldalai:
a 2-szeres
penge jellemzői:
2 utas használható penge
Jellemző:
- Penge alakú trapézpenge
- lyukasztás pengék száma: 4 lyukú penge
- Alapanyag: Acél
- Penge rozsdamentes: Igen
- Kés csiszolása: Széles vágású
- Penge oldalai: 2-szeres
- Biztonsági penge (lekerekített hegyek): Nem
- Vágóélek száma: 1.
- Vágóélek: 2-szeres használat