Munkanadrág 4xStretch D112

Cikkszám: 198916448699D112
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
Festék marineblau / schwarz
Konfekcióméret DE 112
Termék fajtája Munkásnadrág

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 198916448699D112
EAN / GTIN 7330509687079
Gyártó száma 198916448699D112

Leírás

Kivitel:


Főanyag
93% poliamid, 7% elasztán, Dobby, 4 irányú sztreccs, 295 g/m²

Zsebek
Háti zsebek fújtatóval
Lábzseb fújtatóval és patenttal, tépőzárral és belső telefonzsebbel hálós anyagból, Lábzseb cipzárral
Térdvédő zsebek
Erősített vonalzó zseb késtartóval és tolltartóval
Belső zsebek cipzáras zsebbel

Fontos részletek
Széles hurok hátul és oldalt, Két oldalsó hurok gombos kalapácstartóval
Késtartó gombbal
Műanyag cipzáras slicc
Belső lábszárvarrás 3 tűs varrással
Metálgombok
D gyűrű a derékban

Reflex
Reflexiós részlet a lábszárzsebeken, Fényvisszaverő részlet a vádlin

Világítás
CORDURA®-stretch erősített térdzseb, Megerősített vonalzó zseb és hátsó zsebek

Funkcionalitás
4-utas sztreccs

Kikészítés
Lábszár alsó rész megerősítéssel a háton

Leírás:

  • Sima és kényelmes kézműves nadrág, amely rendkívül puha és mozgatható, kúpos szárral
  • A nadrágot úgy tervezték, hogy megfeleljen az igényes feladatoknak anélkül, hogy kompromisszumot kötne a kényelem és az illeszkedés terén
  • Az anyag puha 4- irányú sztreccs, amely minden irányban erős és rugalmas
  • A nadrág fejlett részletekkel és praktikus, megerősített zsebekkel rendelkezik
  • A térdvédő zseb kívülről CORDURA® Stretch anyaggal, belülről pedig egy könnyebb sztreccs anyaggal van megerősítve a nagyobb mozgékonyság érdekében
  • A térd üregében puha hálós anyag feszül a jó szellőzés érdekében
  • A lábszár legalsó részei belülről megerősítettek, ami hatékony védelmet nyújt a kopás ellen

Szabvány:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz