Gördülő munkapad 1,25 m széles

Cikkszám: 1988468
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Termék fajtája Mobil munkapad

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1988468
    EAN / GTIN 4010886876954
    Gyártó száma 1988468
    L-szám L60160 836

    Leírás

    Leírás:

    Váz:
    Acéllemez, korrózióálló és karcálló porszórt bevonattal, GEDORE kék
    Méretek: H 985 x SZ 1250 x T 550 mm
    30 mm vastag multiplex bükk rétegelt lemez, felületét lenolajos lakkozással kiegészítőleg védi
    Tágas tárolóhely polccal és ajtóval
    Biztonság a személyek sarkának védelmével
    Szekrények:
    Központi zárás hengerzárral
    1 XL fiók (Sz 1055 x D 400 mm), 6 széles fiók (Sz 640 x D 400 mm) teljes kihúzással, kivehető
    Szekrényenként biztonsági zár, Egykezes működtetés
    Golyóscsapágyazott vezetősínek
    Hosszanti és keresztirányú elválasztókkal testre szabható (egyenként is kapható)
    Tartóképesség fiókonként 40 kg, alsó nagy teherbírású fiók 60 kg
    GEDORE nagy teherbírású kocsi:
    Teljes teherbírás 1000 kg, mobil üzemben 750 kg
    2 GEDORE nagy teherbírású görgős csapágyazású kerék (fix görgők Ø 200 mm)
    2 GEDORE könnyű görgős csapágyazású görgő (lengőkerekek Ø 125 mm), mindkettő teljes fékkel
    A GEDORE trapéz alakú tengelykialakítás biztosítja a zavartalan futást maximális terhelés mellett is: Sima futás, manőverezhetőség és iránystabilitás
    Kiegészítők:
    10 hosszirányú (LT) és 2 keresztirányú (QT) osztószerkezet horganyzott acéllemezből
    Opciók:
    Optimálisan felszerelhető GEDORE szerszámmodulokkal (No. 1500 ES/1500 CT vagy 2005 CT)
    R 1504 XL-L számú hátsó panellel bővíthető
    Más fiókváltozatok kérésre
    Speciális színek és változatok kérésre
    Szerszámok és tartozékok nélkül szállítjuk.

    Jellemző:

    • Méret (H x B x H): 985 mm x 1.250 mm x 550 mm
    • Kerekek száma: 4
    • A hosszirányú osztók száma: 3
    • Keresztirányú osztók száma: 2
    • Fiókok száma: 7
    • Munkamagasság: 985
    • Munkalap mérete [metrikus]: 1250 x 550 x 30 mm
    • Munkalap vastagsága [mm]: 30 mm
    • Fix görgők átmérője [2x]: 200
    • Dinamikus terhelhetőség [kg]: 750 kg
    • Szín: GEDORE kék, RAL 5017
    • Teljes szélesség [mm]: 1.250 mm
    • Teljes magasság [mm]: 985 mm
    • Teljes hossz [mm]: 550 mm
    • Görgő átmérője fékkel (2x): 125
    • Anyag: Acéllemez
    • Felület: porszórtan bevonva
    • Fiók típusa:
      • 1x 1. típus, h. = 75 mm extra széles
      • 4x 2. típus, h. = 67 mm
      • 1x 3. típus, h. = 137 mm
      • 1x 4. típus, h. = 207 mm
    • Statikus terhelhetőség [kg]: 1000 kg
    • Teherbírás fiókonként [kg]: 40 kg
    • Nagy teherbírású fiók terhelhetősége [kg]: 60 kg
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • zárható: igen
    • Polcok száma: igen
    • Egyedi kihúzásgátló: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz