Csavaros görgők 58 mm-es szárakhoz

Cikkszám: 19846
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Tekercs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 19846
EAN / GTIN 4031405948440
Gyártó száma 019846
L-szám L90110 871

Leírás

Leírás:

  • Rugós görgő a létra alsó végéhez
  • 1 készlet = 2 darab
  • Megjegyzés a görgők utólagos felszereléséhez: A létrák könnyű mozgatásához, amikor a létrákat kirakodják, a létraszekciókat két levehető fém merevítővel kell összekötni (2 db, rendelési szám: 19831), amelyek tovább növelik a stabilitást.

Jellemző:

  • Szélesség: 100 mm
  • Oszlop szélessége: 25 mm
  • Oszlop magassága: 58 mm
  • Hossz: 117 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: Horganyzott acél, műanyag
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
  • Görgő átmérője: 80 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz