Tároló tálca létrákhoz, létrákhoz való lépcsőfokokkal 2018 áprilisától

Cikkszám: 19845
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 19845
EAN / GTIN 4031405198456
Gyártó száma 019845
L-szám L90110 919

Leírás

Leírás:

  • Létrák esetében 2018 áprilisától
  • Alumíniumból készült, egyoldalas létrákhoz, egyoldalas hozzáféréshez
  • Csavarozott a gyors cseréhez
  • Kiváló minőségű műanyagból készült
  • Vödörhorog (középen) plusz két további horog
  • Tartók csavarhúzóhoz stb.
  • Beleértve a rögzítőanyagot

Jellemző:

  • Szélesség: 105 mm
  • Magasság: 64 mm
  • Hossz: 304 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: Műanyag
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz