Létra fali konzol XL

Cikkszám: 19841
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 19841
EAN / GTIN 4031405198418
Gyártó száma 019841
L-szám L90110 249
Gyártó MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Leírás

Leírás:

  • A létra helytakarékos tárolására a falon
  • Alkalmas minden olyan létrához, amelynek mindkét oldalán vannak lépcsőfokok (ML-létra is) és minden olyan létrához, amelynek lépcsőfokai 73 mm magasak.
  • Alkalmas a 30404, 30408, 31216-31228, 40206-40228, 41603-41614, 41636-41647, 42206-42224, 43206-43224, 41206-41228, 43803-43808, 11233-11237, 40306-40318, 40406-40416, 34108-34124, 36404-36414, 50006, 50007, 50094-50096, 32013-32019 rendelési számú létrákhoz.

Jellemző:

  • Szélesség: 90 mm
  • Magasság: 120 mm
  • Hossz: 230 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: Acél bevonattal
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz