Létra felfüggesztő eszköz

Cikkszám: 19833
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
    Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 19833
    EAN / GTIN 4031405198333
    Gyártó száma 019833
    L-szám L90110 676

    Leírás

    Leírás:

    • Helyszíni lakattal zárható
    • Horganyzott acél
    • 1 készlet = 2 darab

    Jellemző:

    • Szélesség: 50 mm
    • Magasság: 180 mm
    • Hossz: 265 mm
    • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
    • Anyaga: Horganyzott acél
    • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
    • Termék típusa: Zárható

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz