Összecsukható létra felfüggesztő kampók

Cikkszám: 19832
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 19832
EAN / GTIN 4031405198326
Gyártó száma 019832
L-szám L90110 151

Leírás

Leírás:

  • Összecsukható, ha nincs használatban
  • Horganyzott acél
  • 1 készlet = 2 darab

Jellemző:

  • Szélesség: 30 mm
  • Magasság: 140 mm
  • Hossz: 243 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: Horganyzott acél
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz