Többfunkciós lefolyótál

Cikkszám: 197N-1
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Gyűjtőedény

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 197N-1
EAN / GTIN 4000896198924
Gyártó száma 197N-1
L-szám L60140 4273

Leírás

Leírás:

  • Az olaj-/olajszűrő cseréjével és az alkatrészek tisztításával
  • Belső skála: Liter, US gal / UK gal
    skála: 1 l / 1 gal
  • 3 fogantyúk
  • Kifolyócsővel
  • Púpok, beleértve a szűrő védelmét (csúszásgátló), az alkatrészek lerakásához
  • Olajszűrők leeresztési opciója
  • A kádak egymásba rakhatók
  • Méretek (Ho x szé x ma): 400 x 390 x 120 mm
  • Az EU-ban gyártották
  • Biztonságos és tiszta öntés a teljes túlfolyó szélén
  • Polietilénből készült (törésálló)
  • Nettó tömeg (kg): 0,42 kg.
  • Kapacitás: 6 l.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz