Seger fogó rögzítőgyűrűkhöz - 90°-ban hajlítva

Cikkszám: 197A.9
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
Termék fajtája Multifunkciós fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 197A.9
EAN / GTIN 3148518232852
Gyártó száma 197A.9
L-szám L60130 3193

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Zongorahuzalvégek: nagyon ellenállóak a csavarodással szemben
  • 10°-os Derékszögben döntött hosszú csúcsok a rögzítőgyűrűk optimális rögzítéséhez
  • Színkód: Időtakarékos
  • A borító csúszásmentes gránit PVC-ből készült.

Jellemző:

  • d [mm]: 0.9
  • d min - max. [mm]: 3 - 10
  • L [mm]: 14 0
  • [g]: 105

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz