Seger fogó rögzítőgyűrűkhöz - 90°-ban hajlítva

Cikkszám: 197A.32
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
    Termék fajtája Multifunkciós fogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 197A.32
    EAN / GTIN 3148518233316
    Gyártó száma 197A.32
    L-szám L60130 3812

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: Zongorahuzalvégek: nagyon ellenállóak a csavarodással szemben
    • 10°-os Derékszögben döntött hosszú csúcsok a rögzítőgyűrűk optimális rögzítéséhez
    • Színkód: Időtakarékos
    • A borító csúszásmentes gránit PVC-ből készült.

    Jellemző:

    • d [mm]: 3.2
    • d min. - max. [mm]: 85 - 200
    • L [mm]: 290
    • [g]: 600

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz