LED lámpa szett ∙ vezeték nélküli töltés

Cikkszám: 1979W1/3
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
    Termék fajtája Zseblámpa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1979W1/3
    EAN / GTIN 4000896241408
    Gyártó száma 1979W1/3
    L-szám L60140 5410

    Leírás

    Leírás:

    • Vezeték nélküli töltés
    • Hatékony és kényelmes töltési funkció a lámpa optimális önpozicionálásának köszönhetően
    • LED lámpák készlet, 3 darab
    • 1x 1979W-82 LED zseblámpa
    • 1x 1979W-92 LED vékony fény
    • 1x 1979WP-2 töltőpad 2 lámpához
    • 1x USB-C kábel, 100 cm
    • 1x 5 V, 2 A tápegység
    • Tápegység: Vezeték nélküli töltés
    • LED TECHNOLÓGIA: COB / SMD
    • Védelmi fokozat (IP): IP65
    • Eszközök száma: 3

    Tartalom:

    • 1979W-82
    • 1979W-92

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz