LED Slim Light ∙ 367 mm x 62 mm x 47 mm

Cikkszám: 1979N-92
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
Termék fajtája Zseblámpa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1979N-92
EAN / GTIN 4000896241415
Gyártó száma 1979N-92
L-szám L60140 5411

Leírás

Leírás:

  • Töltési lehetőség / tápegység USB-C aljzaton keresztül 5 V, maximum 1 A.
  • 100 cm-es USB-C töltőkábellel (USB-tápegység nélkül)
  • 2-komponensű műanyag ház gumírozott felülettel
  • 4 fokozatú akkumulátor állapot- és töltöttségi szint-jelző
  • 120°-ban állítható alumínium fej, amely 5 lépésben rögzíthető a munkaterület világításának beállításához
  • Akkumulátor kapacitás: 4500 mAh (30% elődjéhez képest)
  • Fő fény időtartama: 3–14 h..
  • Felső fény időtartam: 11 h.
  • Fényáram felső fény: 110–1100 lm (+10% az elődjéhez képest)
  • Fényáram felső fény: 150 lm
  • Nagy, homogén megvilágítás
  • Fényerő-szabályozó kapcsoló a lámpa hátulján – optimális fénybeállítás
  • A főgombbal válthat a felső és a fő világítás között
  • Erős gumírozott rögzítő mágnes az alsó részen
  • Kihajtható, 360°-ban forgatható tartóhorog
  • Szilárd állvány a nem fémes felületeken is jó állványhoz
  • Tápegység: USB kábel (USB C)
  • LED TECHNOLÓGIA: COB / SMD
  • Fényáram 100%: 1100 lm
  • Megvilágítási idő 100%: 3 h..
  • Töltési idő: 4,5 óra
  • Védelmi fokozat (IP): IP65
  • Védelmi fokozat (IK): IK08
  • Méretek / hosszúság: 367 mm x 62 mm x 47 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz