LED lámpa ∙ 255 mm x 55 mm x 35 mm

Cikkszám: 1979N-85
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
Termék fajtája Zseblámpa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1979N-85
EAN / GTIN 4000896241491
Gyártó száma 1979N-85
L-szám L60140 5382

Leírás

Leírás:

  • 100 cm-es USB-C töltőkábellel (USB-tápegység nélkül)
  • Töltés szabványos USB-tápegységgel 5 V.
  • Akkumulátor állapota és töltöttségi szint jelző
  • Fő fény időtartama: 3–20 h..
  • Felső fény időtartam: 4,5 h.
  • Fényáram felső fény: 60–600 lm
  • Fényáram felső fény: 300 lm
  • A fényerő-szabályozó kapcsoló a hátsó részén az optimális fénybeállításhoz. Váltás a felső és a fő világítás között
  • Erős gumírozott rögzítő mágnes az alsó részen
  • Kihajtható, 360°-ban forgatható tartóhorog
  • 180°-ban állítható, 5 fokozatban zárható láb
  • Tápegység: USB kábel (USB C)
  • LED TECHNOLÓGIA: COB / SMD
  • Fényáram 100%: 600 lm
  • Megvilágítási idő 100%: 3 h..
  • Töltési idő: 3 óra
  • Védelmi fokozat (IP): IP65
  • Védelmi fokozat (IK): IK09
  • Méretek / hosszúság: 255 mm x 55 mm x 35 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz