LED zseblámpa

Cikkszám: 1979N-82
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
Termék fajtája Zseblámpa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1979N-82
EAN / GTIN 4000896227211
Gyártó száma 1979N-82
L-szám L60140 4661

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Kis kialakítás szűk helyeken való használatra
  • 180°-ban állítható és 8 lépésben zárható a megvilágítás beállításához
  • 2-komponensű műanyag ház gumírozott felülettel
  • Fokozatmentesen szabályozható – optimális fénybeállítás
  • 4 fokozatú akkumulátor állapot- és töltöttségi szint-jelző
  • Kapcsolja be/ki, valamint váltson a felső és a fő lámpa között a főgombbal
  • Erős gumírozott rögzítő mágnes az alsó részen
  • 360°-ban mozgatható tartóhorog
  • Ütésállóság (EN62262): IK09
  • Fő fény:
    Világító időtartam: 2 – 10 óra
    fényáram 30 – 300 lumen
    3 Watt COB LED
  • Felső fény:
    Világító időtartam: 5 óra
    fényáram: 100 lumen
  • 100 cm-es USB-C töltőkábellel (USB-tápegység nélkül)
  • Töltés szabványos USB-tápegységgel 5 V, maximum 1 A..
  • Tápegység: USB kábel (USB C)
  • LED TECHNOLÓGIA: COB / SMD
  • Fényáram 100%: 300 lm
  • Megvilágítási idő 100%: 2 h..
  • Töltési idő: 1,5 óra
  • Védelmi fokozat (IP): IP65
  • Védelmi fokozat (IK): IK09
  • Méretek / hosszúság: 133 mm x 65 mm x 23 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz