• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

LED-es tolllámpa

Cikkszám: 1979N-71
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Termék fajtája Zseblámpa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1979N-71
EAN / GTIN 4000896208470
Gyártó száma 1979N-71
L-szám L60140 4188
Manufacturer HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
A sötét munkaterületek optimális megvilágítása az iparban, a műhelyben, a hobbiban vagy a háztartásban
  • Rendkívül hatékony reflektorrendszer: Akár 130 lumenes fényhatásfok – akár 75 méteres fénytartomány
  • Jobb végrehajtás:
    Kb. KB. 100%-kal fényesebb
    40%-kal hosszabb fényidő
  • Kiegyensúlyozott lakhatási arányok
  • Tapadós felület
  • A be- és kikapcsológomb kesztyűvel való probléma nélkül is működtethető
  • Alumínium ház (fekete eloxált) védi a belső alkatrészeket a portól és a fröccsenő víztől (IP54)
  • 3 wattos LED
  • Tartalmaz egy értékesítési kijelzőt, amely legalább 12 darabot vásárol
  • Elemek száma: 2 x 1,5 V-Micro / AAA / (L)R03
  • Tápellátás: Akkumulátor
  • LED technológia: SMD
  • Fényáram 100%: 130 lm
  • Megvilágítási idő 100%: 4 h..
  • Fényszóró tartomány: 75 m.
  • Védelmi fokozat (IP): IP54
  • Védelmi fokozat (IK): IK07
  • Méretek / hosszúság: 139 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,1 kg.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz