Komplett görgős egység 3-részes kötéllel működtetett létrákhoz

Cikkszám: 19773
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Csúszásgátló takaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 19773
EAN / GTIN 4031405197732
Gyártó száma 019773

Leírás

Leírás:

  • 1 készlet = 2 x fali görgő, 1 x görgőtengely
  • Alkalmas 3 részes kötéllétrákhoz

Jellemző:

  • Szélesség: 100 mm
  • Hossz: 362 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: Műanyag, horganyzott acél
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
  • Görgő átmérője: 100 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz