Teljes görgős egység hosszabbító/kábeles létrákhoz

Cikkszám: 19772
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
    Termék fajtája Tekercs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 19772
    EAN / GTIN 4031405197725
    Gyártó száma 019772

    Leírás

    Leírás:

    • 1 készlet = 2 x fali görgő, 1 x görgőtengely

    Jellemző:

    • Szélesség: 100 mm
    • Hossz: 322 mm
    • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
    • Anyaga: Műanyag, horganyzott acél
    • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
    • Görgő átmérője: 100 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz