Tükör és 2 tartalék izzó

Cikkszám: 1977-01/3
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
    Cikkszám 1977-01/3
    EAN / GTIN 4000896009794
    Gyártó száma 1977-01/3

    Leírás

    Leírás:

    • Tükrök és 2 lámpák HAZET 1977-1 teszttükrökhöz
    • Nettó tömeg (kg): 0,03 kg.

    A

    nem megfelelő vagy hibás pótalkatrészek vagy azok nem megfelelő felszerelése a készülék károsodását, meghibásodását vagy teljes meghibásodását okozhatja.
    Ha nem jóváhagyott pótalkatrészeket használnak vagy helytelenül szerelnek be, a gyártóval vagy ügynökeivel, kereskedőkkel és képviselőkkel szemben fennálló minden garanciális, Service, kártérítési és felelősségi igény elvész.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz