Utólagos felszerelési készlet klipszes lépcső R13 a MaxxStep lépcsőmodulhoz, hossza 580 mm

Cikkszám: 19741
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 19741
EAN / GTIN 4031405197411
Gyártó száma 019741

Leírás

Leírás:

  • Alkalmas alumíniumból és GRP-ből készült létrákhoz
  • A TRBS 2121 2. rész szerinti ergonomikus, kényelmes és fáradtságmentes állványhoz a munkavégzéshez.
  • Rugalmasan rögzíthető bármelyik lépcsőfokhoz a maximálisan elérhető lépcsőfokig (nem a SprossenSafe R 13 esetében).
  • Gyors és szerszám nélküli összeszerelés dupla rögzítőcsavarok segítségével, rögzítőszerkezettel
  • Opcionálisan felszerelhető klipszes lépcső és klipszes lépcső R 13 lépcsőbetétekkel.
  • Különböző hosszúságokban kapható

Jellemző:

  • A készletben található lábtámaszok száma: 1
  • Szélesség: 85 mm
  • Magasság: 23 mm
  • Hossz: 580 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: Műanyag
  • Telepítés szükséges: Szerszámok nélkül szerelhető fel.
  • Csúszásgátló: Csíptetős lépés R13
  • Létrák száma: 1
  • Lépés/fok mélysége: 80 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban