3/8″ 40 db-os IN-IS-PH-PZ-TORX 40 db-os dugókulcs-készlet - XZN

Cikkszám: 1973347
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1973347
EAN / GTIN 4010886873588
Gyártó száma 1973347
L-szám L60160 3033

Leírás

Leírás:

Kovácsolt, edzett és edzett, kézzel működtethető 12 pontos UD profilú dugókulcsokkal
GEDORE 31CrV3 vanádium acélból készült működtető szerszámokkal
Rugalmas karos és keresztfogantyús racsnival
Kék acéllemez tokban
Méretek: 320 x 210 x 55 mm.

Jellemző:

  • Meghajtás rögzítése, négyzet alakú [metrikus]: 10,0 mm
  • Meghajtás rögzítése, négyzet alakú [inch]: 3/8″
  • Teljes szélesség [mm]: 320 mm
  • Teljes magasság [mm]: 55 mm
  • Teljes mélység [mm]: 210 mm
  • Tartalom (darabszám): 40 db.
  • Névleges szélesség [mm]: 320 mm
  • Névleges magasság [mm]: 55 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz