Bit adapter 1/4″ hatszög - 3/8″ négyszögletes

Cikkszám: 1973312
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Toldószár

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1973312
    EAN / GTIN 4010886873595
    Gyártó száma 1973312
    L-szám L60160 2836

    Leírás

    Leírás:

    DIN 3126 - D 6,3 (1/4″)
    DIN 3120 - C 6,3 (1/4″) vagy C 10 (3/8″) szerinti négyszögletes dugókulccsal.

    Jellemző:

    • Hajtásadapter, hatszögletű [metrikus]: 6,3 mm
    • Hajtásfoglalat, hatszögletű [angolszász]: 1/4″
    • Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 10,0 mm
    • Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 3/8″
    • Teljes szélesség [mm]: 17 mm
    • Teljes magasság [mm]: 17 mm
    • Teljes hossz [mm]: 27 mm
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz