Síkköszörű korong 350x50x127 mm 5 454A541J10V3P23

Cikkszám: 197044
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Síkköszörű korong

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 197044
    EAN / GTIN 9003171970449
    Gyártó száma 197044

    Leírás

    Leírás:

    Ez az inga lapos köszörűkorong biztosítja az univerzális betét-t a nagy ötvözésű acélokon és a HSS-en. Ezt a speciális korunok és szinterezett korunokkal kevert keverékek betét-ja, speciális kötőrendszerekkel kombinálva valósítja meg. A legmagasabb megmunkálási kapacitás érhető el szinterezett korund keverékekkel, mint például A 454A. A következő magasabb minőségi szint a Tyrolit gyantakötésű VIB-STAR CBN lemeze.

    Jellemző:

    • Alak: Az egyik oldal kivágódik
    • Gabonaméret: 54.
    • Vs/max: 35 m/s
    • Specifikáció: 200 X 10
    • Méret (Mé x Mé x Ma): 350 x 50 x 127 mm
    • Átmérő: 350 mm
    • Vastagság: 50 mm
    • Furat: 127 mm
    • Anyagalkalmasság: HSS, acél

    Előny:

    • Jó vágási teljesítmény
    • Univerzálisan használható
    • Nagyon gazdaságos

    Felhasználás:

    • Nagy ötvözetű acélokból és HSS-ből készült munkadarabok lapos lengőcsiszolásához

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz