Fékkel ellátott rugós görgő peronlépcsőkhöz

Cikkszám: 19687
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Tekercs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 19687
EAN / GTIN 4031405196872
Gyártó száma 019687
L-szám L90110 66

Leírás

Leírás:

  • Emelvénylépcsőkhöz
  • Görgő tengellyel és rugóval
  • Kérjük, adja meg az emelvénylépcső rendelési számát.

Jellemző:

  • Szélesség: 57 mm
  • Magasság: 273 mm
  • Hossz: 138 mm
  • Anyaga: Horganyzott acél, műanyag
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
  • Termék típusa: Zárral
  • Görgő átmérője: 125 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz