Rugós görgő polclétrához

Cikkszám: 19682
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Tekercs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 19682
EAN / GTIN 4031405196827
Gyártó száma 019682
L-szám L90110 1208

Leírás

Leírás:

  • Polclétrákhoz
  • Az összeszerelési anyagot nem tartalmazza a szállítás

Jellemző:

  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: Rozsdamentes acél, alumínium, műanyag
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
  • Döntés: 0 °
  • Terméktípus: Jobbra
  • Görgő átmérője: 80 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz