Hegesztő pontfúró

Cikkszám: 1967-80
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
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1967-80
EAN / GTIN 4000896009350
Gyártó száma 1967-80
L-szám L60140 774

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Hegesztési pontok pontos fúrása
  • Az önmetsző központosító hegy
    újraköszörülés
  • Nagy teljesítményű, nagysebességű acél, kékes
  • Németországban készült
  • Méretek / hosszúság: 79 mm
  • Átmérő: 8 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,03 kg.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz