Hegesztő pontfúró

Cikkszám: 1967
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
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1967
EAN / GTIN 4000896009312
Gyártó száma 1967
L-szám L60140 1475

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Hegesztési pontok pontos marása lemezmegmunkálás során
  • Fúrógépekhez alkalmas
  • A hatlapfejű szár (7 mm)
    nem csavarodik be a fúrótokmányba
  • Cserélhető marókorona (jobb oldali menet) nagysebességű acélból (olajozott)
  • A korona mindkét oldalon használható
  • A vágási mélység beállítása (*) a beállítócsavarral
  • Németországban készült
  • Méretek / hosszúság: 70 mm
  • Átmérő: 11 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,02 kg.
  • A lap nem görbedhet el vagy szakadhat el a ponthegesztés marása közben

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban