1/4″ hosszú UD-profil 1/4″ dugókulcs

Cikkszám: 1965417
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1965417
EAN / GTIN 4010886871225
Gyártó száma 1965417
L-szám L60160 5278

Leírás

Leírás:

DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174 szerinti négyszöghajtás, golyófogó horonnyal
Kézi működtetésű, a könnyű fogás érdekében bordázott
Króm-vanádium acél, matt krómozott felületű

Jellemző:

  • Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 6,3 mm
  • Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 1/4″
  • Beillesztési hossz: 50,0 mm
  • Betét Ø 1: 9,4 mm
  • Behelyezési Ø 2: 12,0 mm
  • Behatolási mélység [mm]: 10,0 mm
  • Teljes szélesség [mm]: 12 mm
  • Teljes hossz [mm]: 50 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél
  • Felület: krómozott
  • Lapok közötti szélesség 1 [AF]: 1/4″
  • Biztosító: Golyófogó horony
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz