Kihúzható horog 180,5 mm

Cikkszám: 1965-22A
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
    Cikkszám 1965-22A
    EAN / GTIN 4000896247448
    Gyártó száma 1965-22A
    L-szám L60140 5763

    Leírás

    Leírás:

    Alkalmazás:
    Szétszerelés, pl. Vásárok ∙ fedelek ∙ dugók ∙ ventilátor fúvókák ∙ műszerfalak ∙ Tacho ∙ műszerfalak a jármű belsejében és a karosszéria területén
    • Nagy stabilitás és rugalmasság a kis pengeátmérő ellenére (⌀ 2 mm)
    • Horog: 6 mm ∙ 80°-os szögben
    • 2 komponensű T-fogantyú
    • Németországban készült
    • Méretek / hosszúság: 180,5 mm
    • Hossz L1: 146,5 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz