Fémlemez profilvágó olló

Cikkszám: 1961L-1
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
    Termék fajtája Olló

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1961L-1
    EAN / GTIN 4000896008780
    Gyártó száma 1961L-1
    L-szám L60140 3054

    Leírás

    Leírás:

    • L = bal vágás
    • Számokhoz és rövid egyenes vágásokhoz
    • Legfeljebb 1,8 mm-es lemezekhez, legfeljebb 1,2 mm-es VA lemezekhez
    • A kar áttételével
    • Ollós fej kovácsolt Menetmetssző
      teljesen edzett
    • Induktív edzett vágóél, ferde
    • Ergonomikus HAZET 2 komponensű műanyag markolatfedelek (kék/fekete)
    • Méretek / hosszúság: 260 mm
    • Nettó tömeg (kg): 0,51 kg.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz