Craftsmen Nadrág X1900 NYCO C154

Cikkszám: 196111469899C154
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
Festék dunkelgrau / schwarz
Konfekcióméret DE 154
Termék fajtája Munkásnadrág

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 196111469899C154
EAN / GTIN 7330509424780
Gyártó száma 196111469899C154

Leírás

Kivitel:


Főanyag
75% pamut 25% poliamid, vászon, Cordura Nyco, 250g/m²

Zsebek
Extra széles CORDURA®-erősítésű vonalzó zseb tolltartóval és késtartóval
Lábzseb tolltartóval, extra zsebbel és telefonzsebbel
Térdvédő zsebek
Egyenes elülső zsebek
Telefonzseb
Szögzseb - extra széles, szerszámtartókkal és további szerszámrekeszekkel felszerelve

Fontos részletek
Húzható azonosító zseb
Széles övhurok, Két övhurok az oldalakon gombos kalapácshurokkal, egy övhurok D-gyűrűvel az elején. Széles övhurok hátul
Belső lábszárvarrás 3 tűs varrással, Megerősített ágyékvarrás
Műanyag cipzáras slicc
Metálgombok

Kivitel
Rendezhető lábszárszegély húzózsinórral és CORDURA®-erősítéssel

Funkcionalitás
Előrehajló térdek

Elősítés
CORDURA®-stretch erősítésű térdzsebekkel

Leírás:

  • Ne tévesszen meg az 1961-es könnyűnek tűnő érzése
  • A nadrág egyedülálló kényelme és szabása miatt olyan érzés, mintha pamutnadrág lenne, de a CORDURA® NYCO anyag ″erős, mint az acél″, és szinte lehetetlen elhasználódni
  • A modell alacsonyabb derékrész és előre behajlított térdek gondoskodnak a jó illeszkedésről
  • Sok intelligens funkció, mint például a széles körömzsebek, amelyek hátrafelé mozgathatók a kényelem érdekében, ha lehajolsz

Szabvány:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz