Dugókulcs betét 1″ hatlapú 27 mm-es foglalat

Cikkszám: 1956582
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Dugókulcs fej

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1956582
    EAN / GTIN 4010886870075
    Gyártó száma 1956582
    L-szám L60160 960

    Leírás

    Leírás:

    Gépi működtetésű
    Négyszöghajtás DIN 3121 - H 25, ISO 1174 szerint
    GEDORE speciális acél, mangán-foszfátozott

    Jellemző:

    • Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 25.0 mm
    • Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 1″
    • Meghajtás típusa: gépi működtetésű
    • Betét Ø 1: 54,0 mm
    • Beillesztési mélység 1: 28,0 mm
    • Teljes hossz [mm]: 75 mm
    • Anyag: Acél
    • Felület: mangán-foszfátozott
    • Szélesség az 1. lapon [mm]: 27
    • Biztosító: Zárógyűrű és csap
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz