Dugókulcs bit foglalat 3/4″ hatszögletű 14 mm-es foglalat

Cikkszám: 1956477
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1956477
EAN / GTIN 4010886869987
Gyártó száma 1956477
L-szám L60160 2405

Leírás

Leírás:

Gépi működtetésű
Belső négyszöghajtás DIN 3121 - H 20, ISO 1174 szerint
GEDORE speciális acél, mangánfoszfátozott

Jellemző:

  • Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 20,0 mm
  • Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 3/4″
  • Meghajtás típusa: gépi működtetésű
  • Betét Ø 1: 38,0 mm
  • Beillesztési mélység 1: 17,0 mm
  • Teljes hossz [mm]: 65 mm
  • Anyag: GEDORE speciális acél
  • Felület: mangán-foszfátozott
  • Szélesség az 1. lapon [mm]: 14
  • Biztosító: Zárógyűrű és csap
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz