Elektronikai fogókészlet 6 db

Cikkszám: 1955551
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Telefonfogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1955551
EAN / GTIN 4010886872307
Gyártó száma 1955551
L-szám L60160 1837

Leírás

Leírás:

A legnépszerűbb méretek a készletben
Méretek: L 230 x B 165 x H 55 mm
Mikroszálas tisztító kendővel (E-8305 MT sz.)

Jellemző:

  • Teljes szélesség [mm]: 165 mm
  • Teljes magasság [mm]: 55 mm
  • Teljes hossz [mm]: 230 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Szikramentes változat: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz