Műanyag kalapács

Cikkszám: 1953N-60
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
    Termék fajtája Kalapács

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1953N-60
    EAN / GTIN 4000896227037
    Gyártó száma 1953N-60
    L-szám L60140 4890

    Leírás

    Leírás:

    • Visszarúgás:
      A kalapácsfej középső részén lévő fémgolyó-töltés és az ütközőfejek precízen illeszkedő anyaga miatt
    • Cserélhető poliuretán fejek,
      szilánkok és morzsák nélkül
    • Anyagbarát
    • Nagy kopásállóság, hosszú élettartam
    • Olaj- és benzinálló PVC fogantyú
    • Németországban készült
    • Méretek / hosszúság: 335 mm
    • Átmérő: 60 mm
    • Nettó tömeg (kg): 1,75 kg.

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz