Bit csavarhúzó 1/4″ 80 mm

Cikkszám: 1953796
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1953796
EAN / GTIN 4010886870389
Gyártó száma 1953796
L-szám L60160 4183

Leírás

Leírás:

DIN 3126 - D 6,3 (1/4″) hatszögű foglalattal a bitekhez
Din 3126 - D 6,3 (1/4″)
DIN 3120 - C 6,3 (1/4″) vagy C 10 (3/8″)
Négyszögű foglalattal a DIN 3120 - C 6,3 (1/4″) vagy C 10 (3/8″)
Egy erős mágnestartóval
Vanádium acél, krómozottan bevonva

Jellemző:

  • Hajtásadapter, hatszögletű [metrikus]: 6,3
  • Hajtásfoglalat, hatszögletű [angolszász]: 1/4″
  • Teljes hossz [mm]: 80 mm
  • Anyag: Vanádium acél
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz