Szerszámtáska üresen, 430 x 200 x 290 mm

Cikkszám: 1953729
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1953729
    EAN / GTIN 4010886869727
    Gyártó száma 1953729
    L-szám L60160 5140

    Leírás

    Leírás:

    Környezetbarát, cserzett marhabőrből készült
    Gondos kivitelezés erős ipari varratokkal
    Alj tálca horganyzott acéllemezből
    Alumínium szögekkel megerősített élek, a fémrészek tartósan szegecseltek
    Elhelyezhető lábak az érzékeny felületekhez
    A lehajtható előlap lehetővé teszi a könnyű hozzáférést a szerszámhoz, Véletlen nyitás ellen 2 oldalsó dugaszolható zárral biztosítva
    Vállvédővel ellátott, levehető hordozószíj és stabil hordfogantyú
    Lopásvédelem 2 zárható zárral, a szállítás 2 kulcsot tartalmaz
    Dokumentumrekesz.

    Jellemző:

    • Teljes szélesség [mm]: 430 mm
    • Teljes magasság [mm]: 290 mm
    • Teljes hossz [mm]: 200 mm
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz