Pótfej

Cikkszám: 1952-050
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
Termék fajtája Ütőbetét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1952-050
EAN / GTIN 4000896008452
Gyártó száma 1952-050
L-szám L60140 6116

Leírás

Leírás:

  • Tartalék fejek ∙ pár műanyag kalapácshoz HAZET 1952-50
  • Kemény Desmopan ® anyagból készült
  • Távolítsa el a használt fejeket úgy, hogy erősen balra fordítja őket
  • Az új fejeket ütközés vagy nyomás nélkül felfelé hajtják
  • Németországban készült
  • Átmérő: 50 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,13 kg.

A

nem megfelelő vagy hibás pótalkatrészek vagy azok nem megfelelő felszerelése a készülék károsodását, meghibásodását vagy teljes meghibásodását okozhatja.
Ha nem jóváhagyott pótalkatrészeket használnak vagy helytelenül szerelnek be, a gyártóval vagy ügynökeivel, kereskedőkkel és képviselőkkel szemben fennálló minden garanciális, Service, kártérítési és felelősségi igény elvész.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz