Műanyag puha felüleKarosszéria szintező kalapács ∙ alacsony visszapattanás

Cikkszám: 1951-32
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
Termék fajtája Kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1951-32
EAN / GTIN 4000896196333
Gyártó száma 1951-32
L-szám L60140 4687

Leírás

Leírás:

  • A fejek ütésálló cellulóz-acetátból készülnek
  • Vissza nem visszatérő kar
  • Hamutartás
  • Németországban készült
  • Méretek / hosszúság: 280 mm
  • Átmérő: 32 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,33 kg.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz