Szerelőszőnyeg

Cikkszám: 195-5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Térdpárna

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 195-5
EAN / GTIN 4000896153718
Gyártó száma 195-5
L-szám L60140 544

Leírás

Leírás:

  • HAZET logó formában
  • Még nagyobb kényelem az új habminőségnek köszönhetően
  • Törölhető
  • Nagy lábnyom a szerelőnek
  • Nem nedvszívó habból készült, zárt cellákkal
  • Fogantyú
  • Németországban készült
  • Méretek / hosszúság: 975 mm x 385 mm x 30 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,79 kg.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz