Pneumatikus szék

Cikkszám: 195-4
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
    Termék fajtája Munka forgószék

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 195-4
    EAN / GTIN 4000896148707
    Gyártó száma 195-4
    L-szám L60150 7

    Leírás

    Leírás:

    • A kényelmes ülésért a munkahelyen
    • 5 görgő (kb. 76 mm ⌀)
    • Dönthető munkaülés, pneumatikusan állítható magasságú
    • Kárpitozott ülés: 320 mm ⌀, HAZET kék
    • Könnyen tisztítható
    • Teherbírás: 150 kg-ig.
    • Magassága 396 és 526 mm között állítható
    • 2 szerszámtartó állvány,
      1 polc 360°-ban elforgatható
    • Dönthető
    • Nettó tömeg (kg): 5,8 kg.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz