fogó dupla csuklós, Félkerekállkapcsokkal

Cikkszám: 195.34L
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Multifunkciós fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 195.34L
EAN / GTIN 3662424010170
Gyártó száma 195.34L
L-szám L60130 10192

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Hossza 340 mm
  • 45°-os Derékszögben döntött a jobb hozzáférhetőség érdekében
  • Dupla csuklós és keskeny profil a szűk helyeken történő munkavégzéshez, akár egy kézzel is
  • Bordázott állkapcsok a jó fogás érdekében
  • Ergonomikus fogantyú a könnyebb fogás érdekében
  • Polírozott, műanyag bevonatú.

Jellemző:

  • C [mm]: 77
  • d [mm]: 6
  • E [mm]: 3
  • E1 [mm]: 19
  • L [mm]: 340
  • [g]: 350

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz