Nyomatékkulcs DREMOMETER T-FS 1/4″ fix 6 Nm

Cikkszám: 1947966
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1947966
EAN / GTIN 4002805929339
Gyártó száma 1947966
L-szám L60160 3586

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Kis erővel történő alkalmazás olyan nyomatékokhoz, amelyek általában a nyomatékos csavarhúzók tartományába esnek
Z. Pl. modulrögzítés napelemes rendszerekhez, szerszámtartók stb, ahol a nyomatékok túl magasak a klasszikus nyomatékcsavarhúzókhoz
Kialakítás:
Nyomatékkulcs sorozat 8 fixen előre beállított modellel sorozatgyártáshoz
Vezérelt jobbos meghúzáshoz
A DIN EN ISO 6789-2 szerinti kioldási pontosság: 2017 II. típus E osztály (+/- 6 %)
Könnyű és robusztus - a ház kiváló minőségű alumíniumötvözetből készült
A DIN EN ISO 6789-2:2017 szabvány szerinti vizsgálati tanúsítvánnyal, amely a DAkkS házon belüli laboratóriumán keresztül visszavezethető a nemzeti szabványra
Speciális tartományok kérésre.

Jellemző:

  • Távolság ház - négyzetes középpont: 62,5 mm
  • Hajtás típusa/hajtás: Egyetlen négyzet alakú merev
  • négyszöghajtás [metrikus]: 6,3 mm
  • Hajtómű négyzet [inch]: 1/4″
  • Meghúzási irány: Jobbra
  • Kioldó mechanizmus: Rövid löketű kioldó
  • Nyomatéktartomány (min./max.) [Nm]: - / 6 Nm
  • Alkalmazási tartomány:
    • Összeszerelés
    • Soros összeszerelés
    • Feldolgozás
  • Fix beállítási érték: 6 Nm
  • Teljes szélesség [mm]: 125 mm
  • Teljes magasság [mm]: 22 mm
  • Teljes hossz [mm]: 235 mm
  • Anyag: Alumínium ötvözet
  • Precíziós: +/- 6 %
  • Biztosító Kimeneti négyzet: Golyós zár
  • Skála típusa: nélkül
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Fix beállítás: igen
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs
  • Célcsoportok:
    • Autóipar
    • Elektronikai ipar
    • Finommechanika
    • Katonai ipar
    • Energetika
    • Gépgyártás
    • Vezérlőszekrény-építés

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz