Nyomatékkulcs DREMOMETER T-FS 1/4″ fix 6 Nm

Cikkszám: 1947958
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Nyomatékkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1947958
    EAN / GTIN 4002805929322
    Gyártó száma 1947958
    L-szám L60160 3624

    Leírás

    Leírás:

    Alkalmazás:
    Kis erővel történő alkalmazás olyan nyomatékokhoz, amelyek általában a nyomatékos csavarhúzók tartományába esnek
    Z. Pl. modulrögzítés napelemes rendszerekhez, szerszámtartók stb, ahol a nyomatékok túl magasak a klasszikus nyomatékcsavarhúzókhoz
    Kialakítás:
    Nyomatékkulcs sorozat 8 fixen előre beállított modellel sorozatgyártáshoz
    Vezérelt jobbos meghúzáshoz
    A DIN EN ISO 6789-2 szerinti kioldási pontosság: 2017 II. típus E osztály (+/- 6 %)
    Könnyű és robusztus - a ház kiváló minőségű alumíniumötvözetből készült
    A DIN EN ISO 6789-2:2017 szabvány szerinti vizsgálati tanúsítvánnyal, amely a DAkkS házon belüli laboratóriumán keresztül visszavezethető a nemzeti szabványra
    Speciális tartományok kérésre.

    Jellemző:

    • Távolság ház - négyzetes középpont: 62,5 mm
    • Hajtás típusa/hajtás: Egyetlen négyzet alakú merev
    • négyszöghajtás [metrikus]: 6,3 mm
    • Hajtómű négyzet [inch]: 1/4″
    • Meghúzási irány: Jobbra
    • Kioldó mechanizmus: Rövid löketű kioldó
    • Alkalmazási tartomány:
      • Összeszerelés
      • Soros összeszerelés
      • Feldolgozás
    • Fix beállítási érték: 5 Nm
    • Teljes szélesség [mm]: 125 mm
    • Teljes magasság [mm]: 22 mm
    • Teljes hossz [mm]: 100 mm
    • Anyag: Alumínium ötvözet
    • Precíziós: +/- 6 %
    • Biztosító Kimeneti négyzet: Golyós zár
    • Skála típusa: nélkül
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • Fix beállítás: igen
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs
    • Célcsoportok:
      • Autóipar
      • Elektronikai ipar
      • Finommechanika
      • Katonai ipar
      • Energetika
      • Gépgyártás
      • Vezérlőszekrény-építés

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz