Automatikus acél csuklópánt többcélú létrához Centrális csuklópántok

Cikkszám: 19475
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 19475
EAN / GTIN 4031405194755
Gyártó száma 019475

Leírás

Leírás:

  • Beleértve a rögzítőanyagot

Jellemző:

  • Szélesség: 108 mm
  • Oszlop szélessége: 25 mm
  • Oszlop magassága: 58 mm
  • Hossz: 248 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: Horganyzott acél
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
  • Terméktípus: Középső csuklópántok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz