sárvédő 1100 x 650 mm magn.

Cikkszám: 1942956
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 1942956
EAN / GTIN 4010886866900
Gyártó száma 1942956

Leírás

Leírás:

Véd a nem kívánt karcolások, horpadások és szennyeződések ellen
Mágnesesen tapad a festék károsítása nélkül, horganyzott acéllemezeken is
Kemény, párnázott műbőr és megerősített élek biztosítják az optimálisan párnázott munkaterületet
Méretek: 1100 x 650 mm, kerékkivágással a szabad hozzáférésért.

Jellemző:

  • Szín: Kék
  • Teljes szélesség [mm]: 650 mm
  • Teljes hossz [mm]: 1.100 mm
  • Anyag: műbőr
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz