{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 38 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS Co 5 | |
Szabvány | DIN 1833 | |
Tűrés névleges ⌀ | js16 | |
Fogásvételi irány | vízszintes | |
Szár | DIN 1835 B, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Fogak száma Z | 14 | |
Nyak ⌀ D1 | 15 mm | |
Teljes hossz L | 80 mm | |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Élhossz Lc | 16 mm | |
Előtolás fz acélban < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Sarokletörés szöge | 60 fok | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Alak | C | |
Termék fajtája | Száras szögmaró |
Cikkszám | 194060 38 | |
EAN / GTIN | 4045197109828 | |
Gyártó száma | 194060 38 |